Motion
MT4230648
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03486661
N° MFRMT4230648
Prix52.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2089M , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M6 x 1
N° D’ARTICLE MI03486661
N° MFRMT4230648
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
Prix52.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    80 mm
  • Longueur du filetage
    0.4331 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2089M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
30648 2089M HP DIN D#5 M6X1.0