Motion
MT2243382
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 1897M , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 16 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 0.0625 po
N° D’ARTICLE MI03486701
N° MFRMT2243382
Prix89.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - série 1897M , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 16 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 0.0625 po
N° D’ARTICLE MI03486701
N° MFRMT2243382
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
Prix89.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.0625 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    3-3/4 mm
  • Tige Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1897M
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43382 1897M HSS 4FL EM 16.0MM