Motion
MX1080638
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 384 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03486939
N° MFRMX1080638
Prix8.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 384 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI03486939
N° MFRMX1080638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    T
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    384
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
T-shirt 80638 384 135'SP HSS JL DRL