Motion
MT5412514
Mèche Jobber Length - série 1361 , 9.6 mm, matériau cobalt, cannelure 87 mm, angle de pointe 130 °, OAL 133 mm
N° D’ARTICLE MI03487711
N° MFRMT5412514
Prix55.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1361 , 9.6 mm, matériau cobalt, cannelure 87 mm, angle de pointe 130 °, OAL 133 mm
N° D’ARTICLE MI03487711
N° MFRMT5412514
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
Prix55.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9.6 mm
  • Cannelure Longueur  
    87 mm
  • Global Longueur  
    133 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Point Angle  
    130 °
  • Série
    1361
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12514 1361 COB PAR POSTE 9.6MM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté