Motion
MT3330143
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2094 , taille de filetage 1/4 po - 20 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau HSS-PM, fini noir
N° D’ARTICLE MI03487847
N° MFRMT3330143
Prix53.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2094 , taille de filetage 1/4 po - 20 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau HSS-PM, fini noir
N° D’ARTICLE MI03487847
N° MFRMT3330143
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
Prix53.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Largeur du tableau
    0.1910 po | 4.85 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    0.6250 po | 15.88 mm
  • Filetage Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 20

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Avec col allongé
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    HSS-PM
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2094
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
30143 2094 STFL 4F H3 1/4-20