Motion
MT3330008
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2092 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32
N° D’ARTICLE MI03488628
N° MFRMT3330008
Prix41.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 2092 , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage no 8 – 32
N° D’ARTICLE MI03488628
N° MFRMT3330008
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
Prix41.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    #8 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2092
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3

Aperçu

Description du fabricant
30008 2092 SPPT 3F H3 #8-32
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good