Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille#7
- Cannelure Longueur2-7/16 po
- Global Longueur3-5/8 po
- Diamètre de la tige0.201 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointStandard
- Série330
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite