Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#29
- Longueur de cannelure73 mm
- Longueur totale112 mm
- Diamètre de la tige0.136 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Nombre de cannelures2
- Flutes paraboliquesParabolique
- Angle de pointe130 °
- Série1362
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite