Motion
MT3258950
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 1 po
N° D’ARTICLE MI03489036
N° MFRMT3258950
Prix574.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise d’extrémité à rayon d’angle - série 5967 , matériau au carbure, diamètre de fraise de 1 po
N° D’ARTICLE MI03489036
N° MFRMT3258950
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
Prix574.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale/rayon du coin
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5967
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
58950 5967 CBD 1" 2F 0,030R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif