Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreAmbre
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleAmbre
- Famille de couleurs de lentillesJaune
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsStarLite SM
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesAmbre
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV