Motion
TAF759235
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03491510
N° MFRTAF759235
Prix205.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03491510
N° MFRTAF759235
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
Votre prix205.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    81700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF759235 présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 92 mm, une largeur globale de 35 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les machines à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    186000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF 759235 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon