Motion
AWF-M14
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03492267
N° MFRAWF-M14
Prix243.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03492267
N° MFRAWF-M14
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
Prix243.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.40 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Largeur de la tête
    13.50 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Taille du filetage
    M14 x 1.5
  • Poids
    0.16 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    71741 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AWF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029019135

Aperçu

Description du fabricant
AWF-M14 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer