Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre3/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/2 po
- Hauteur totale123 mm
- Longueur totale141 mm
- Largeur totale187.5 mm
- Taille du port de pression1/2 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVFR3000
- Orifice(s) du collecteur3/8 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier