Motion
VFR4110-3DZC-04

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-3DZC-04

VALVE SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI03492304
N° MFRVFR4110-3DZC-04
Prix157.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-3DZC-04

VALVE SGL NON ENFICHABLE BASE MT
N° D’ARTICLE MI03492304
N° MFRVFR4110-3DZC-04
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
Prix157.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    108 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.8 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv, 3.8 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Temps de réponse
    ≤50 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à -10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.3 @ 60 Hz (Holding) VA, 3.4 @ 50 Hz (Holding) VA, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA, 1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    14 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 15 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CSA, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFR4110-3DZC-04 SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté