Motion
MX115MM

DODGE
MX115MM

Bague à déconnexion rapide - Bague M, alésage 115 mm, 9.0000 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03492318
N° MFRMX115MM
Prix829.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MX115MM

Bague à déconnexion rapide - Bague M, alésage 115 mm, 9.0000 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03492318
N° MFRMX115MM
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
Prix829.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    6.5000 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Taille de la bague
    M
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    41.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114903
  • Numéro CUP du fabricant
    782477295393
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Capacité de couple
    85000 po
  • CUP_NON
    782477295393

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE M X 115MM QD
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.