Motion
C3809/XXXXXL
Combinaison PosiWear M3 avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI03493181
N° MFRC3809/XXXXXL
Prix218.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear M3 avec capuchon et bottes
N° D’ARTICLE MI03493181
N° MFRC3809/XXXXXL
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
Prix218.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    34.6 po
  • Hauteur
    42.672 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids du matériel
    50 g/m2
  • Poids
    7.194 kg
  • Largeur
    33.528 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière en nylon
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 42, ANSI, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D737, IST 130.2, IST 40.2, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Type de tissu
    PosiWear M3
  • Caractéristiques
    Botte attachée avec élastique autour des chevilles pour un bon ajustement
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038104
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Posi M3
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909038104

Aperçu

Description du fabricant
C3809/XXXXXL PW M3 WHT SMMMS CVL ZIP
  • Botte attachée avec élastique autour des chevilles pour un bon ajustement
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et l’élastique au poignet et aux chevilles font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique