Motion
3506/XXXXXL
Couvre-combinaison de poids standard avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI03493216
N° MFR3506/XXXXXL
Prix72.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvre-combinaison de poids standard avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI03493216
N° MFR3506/XXXXXL
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
Prix72.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    33.7 po
  • Hauteur
    23.01 cm
  • Longueur
    32 cm
  • Poids
    2.8 kg
  • Largeur
    26.01 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps ou dans la combinaison. Convient à la main-d’œuvre générale, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage et à l’utilisation en laboratoire.
  • Type de tissu
    Polypropylène Spunbond
  • Caractéristiques
    Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909350619
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909350619

Aperçu

Description du fabricant
3506/XXXXXL SBP WHT COV EL WR/UN CAGOULE
  • Haut niveau de confort et de respirabilité
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Capuchon intégré et bande élastique aux poignets et aux chevilles pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Sans latex