Motion
07-K390/TG
Gants résistants aux coupures Kut-Gard® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, Kevlar/polyester/revêtement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03493420
N° MFR07-K390/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Kut-Gard® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A5, Kevlar/polyester/revêtement en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03493420
N° MFR07-K390/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    11.00 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Polyester/Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
07-K390/XL GANTS ARMURE EN KEVLAR KUT-GARD