Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur30.48 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesPoids léger, utilisé dans la manipulation du verre, la mise en conserve et l’embouteillage, la manipulation de tôle, le recyclage et les applications automobiles.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementPVC
- Couverture du revêtementUn côté
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurJaune
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionPoids léger, utilisé dans la manipulation du verre, la mise en conserve et l’embouteillage, la manipulation de tôle, le recyclage et les applications automobiles.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- CaractéristiquesLa construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- Motif de prisePois
- Type de poignéePois
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublureKevlar
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- Numéro CUP du fabricant616314014963
- Fiche technique
- Normes respectéesASTM F 1790-04
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON616314014963
Aperçu
- La construction en fibre Dupont Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Styles personnalisés et modifications disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation