Motion
100-2830/S
Gants jetables transparents M 1000 PK
N° D’ARTICLE MI03493501
N° MFR100-2830/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables transparents M 1000 PK
N° D’ARTICLE MI03493501
N° MFR100-2830/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    30 cm
  • Épaisseur
    5 mil

Détails

  • Application
    Fabrication de plaquettes, assemblage électronique, fibre optique, fabrication pharmaceutique (non stérile), fabrication de dispositifs médicaux, biotechnologie
  • Couleur
    Transparent
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Utilisé pour l’assemblage électronique, la fabrication de plaquettes, la fabrication pharmaceutique, la fabrication de dispositifs médicaux et les applications générales en salle blanche.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314002229
  • Matériel
    Vinyle
  • Quantité du colis
    1000
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « CleanTeam® »
  • Normes respectées
    ISO 9001 2000
  • Gants stériles
    Non stérile
  • CUP_NON
    616314002229

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN VINYLE 100-2830/S, LONGUEUR DE 12 PO
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 10 et d’autres environnements contrôlés
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Dissipateur électrostatique (ESD) pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique