Motion
100-333000/S
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée texturée pour les doigts - 12 po
N° D’ARTICLE MI03493521
N° MFR100-333000/S
Prix36.36 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée texturée pour les doigts - 12 po
N° D’ARTICLE MI03493521
N° MFR100-333000/S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.36 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    31.5 cm
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Salle blanche
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Utilisé dans la biotechnologie, la fabrication de dispositifs médicaux et l’assemblage informatique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314016660
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « CleanTeam® »
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314016660

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE 100-333000/S, DOIGTS TEXTURÉS
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d’autres environnements contrôlés
  • La texture des doigts offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Dissipateur électrostatique (ESD) pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • 100 % sans silicone
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good