Motion
148-1000/10
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - style conducteur
N° D’ARTICLE MI03493867
N° MFR148-1000/10
Prix29.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - style conducteur
N° D’ARTICLE MI03493867
N° MFR148-1000/10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    42.5 cm
  • Taille
    10

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    1000 V
  • Numéro de classe
    00-0
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    À utiliser avec les gants Novax® isolants en caoutchouc de classe 00-0 . Un protecteur en cuir ne doit être utilisé que pour la protection mécanique des gants isolants en caoutchouc. Ne pas utiliser pour la protection électrique conformément à la norme ASTM F696-06 (2011).
  • Mot-clé de description
    Protection des gants
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Novax
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Type
    Protecteur de cuir
  • CUP_NON
    616314045578

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE CHÈVRE PLEINE FLEUR 148-1000/10
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Les quatre timbres entre les doigts améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté