Motion
19-D334/M
Gants en tricot sans couture Dyneema® avec mélange de diamants et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493935
N° MFR19-D334/M
Prix18.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture Dyneema® avec mélange de diamants et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03493935
N° MFR19-D334/M
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
Prix18.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôles, l’assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces tranchantes, la construction et l’usage général.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4443
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314167782
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314167782

Aperçu

Description du fabricant
19-D334/M G-TEK 3GX CALIBRE 13 SEL/POIVRE
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille mélangée Dyneema® Diamond est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177