Motion
200-20001
Tablier robuste en vinyle
N° D’ARTICLE MI03493990
N° MFR200-20001
Prix9.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier robuste en vinyle
N° D’ARTICLE MI03493990
N° MFR200-20001
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
Prix9.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17 cm
  • Épaisseur du matériau
    20 mil
  • Largeur
    11 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la préparation des aliments, l’entretien industriel et la transformation chimique.
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Souplesse supérieure
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques
  • Numéro CUP du fabricant
    616314020223
  • Matériel
    PVC
  • Nombre de poches
    0
  • Résistance
    Produits chimiques, graisses, graisses, huiles
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314020223

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER EN VINYLE ROBUSTE 200-20001
  • Souplesse supérieure
  • Excellente résistance aux perforations et à l’abrasion
  • Excellente résistance aux produits chimiques, gras, huiles et graisses