Motion
20-D18
Manchon diamanté Dyneema® monocouche
N° D’ARTICLE MI03494117
N° MFR20-D18
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon diamanté Dyneema® monocouche
N° D’ARTICLE MI03494117
N° MFR20-D18
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
Votre prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1790-04
  • Type de fermeture
    Ouverture élastique aux deux extrémités
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    Offre une résistance aux coupures et à l’abrasion pour les applications légères
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314037214
  • Matériel
    Dyneema
  • Pli
    Unicouche
  • Gamme de produits
    20-D
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314037214

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DYNEEMA 20-D18 , 100 %
  • Offre une résistance aux coupures et à l’abrasion pour les applications légères
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Extrémités élastiques pour un ajustement serré et pour empêcher les débris de pénétrer
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement