Motion
20-D20TO
Manchon résistant aux coupures blanc 20 po
N° D’ARTICLE MI03494119
N° MFR20-D20TO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures blanc 20 po
N° D’ARTICLE MI03494119
N° MFR20-D20TO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    20
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1790-04
  • Type de fermeture
    Ouverture élastique aux deux extrémités
  • Couleur
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314037238
  • Matériel
    Dyneema
  • Gamme de produits
    20-D
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DYNEEMA 20-D20TO , 100 %