Motion
250-06-5503
Lunettes de protection sans monture avec branches bleu clair, lentilles bleu clair et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494249
N° MFR250-06-5503
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches bleu clair, lentilles bleu clair et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494249
N° MFR250-06-5503
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
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Bleu clair
  • Famille de couleurs de lentilles
    Bleu
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036279
  • Gamme de produits
    Zenon Z13
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Bleu
  • Style de branches
    Flexible
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314036279
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-06-5503 LUNETTES, ZENON Z13, SANS REBORD
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Variété de lentilles disponibles pour s’adapter à votre application
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good