Motion
250-25-0115
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles grises et revêtement anti-rayures - dioptrie +1.50
N° D’ARTICLE MI03494304
N° MFR250-25-0115
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles grises et revêtement anti-rayures - dioptrie +1.50
N° D’ARTICLE MI03494304
N° MFR250-25-0115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036156
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Lecteurs Mag
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    616314036156
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-25-0115 LUNETTES, LECTEUR MAG
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La loupe de lecture à « dessus courbé » de 30 mm de large fournit au travailleur suffisamment de surface pour voir son travail tout au long de la journée
  • Cadre en nylon durable avec plaquettes de nez en caoutchouc sans latex extra larges pour plus de confort lorsque vous travaillez de près
  • Les branches avec coussinets en caoutchouc souple offrent un maintien sûr
  • Lentille courbée 8 Base
  • +1.50 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+