Motion
250-27-0020
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI03494309
N° MFR250-27-0020
Prix6.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI03494309
N° MFR250-27-0020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Le lecteur est offert par tranches de +0.25 dioptries et hellips, correspondant à la puissance de lecture exacte de vos lunettes personnelles.
  • Lentille dioptrique
    2
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314045127
  • Gamme de produits
    Zenon Z12R
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Style de branches
    Flexible
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    616314045127
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-27-0020 LUNETTES ZENON Z12R
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La loupe de lecture de 28 mm de large fournit au travailleur suffisamment d’espace pour voir son travail tout au long de la journée
  • En raison de sa conception légère sans rebord et de ses branches minces et caoutchoutées, le Z12R est l’un des lecteurs les mieux adaptés sur le marché aujourd’hui
  • Branches en caoutchouc gris co-moulées pour un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 9.25 Base
  • +2.00 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+