Motion
40-730/S
Tricot de nylon sans couture, calibre 13 , PK12
N° D’ARTICLE MI03494653
N° MFR40-730/S
Prix1.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot de nylon sans couture, calibre 13 , PK12
N° D’ARTICLE MI03494653
N° MFR40-730/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    51 cm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Marque
    CleanTeam
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage des produits, l’assemblage des appareils électroniques, les laboratoires de photographie et la fabrication d’ordinateurs.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Grade
    13
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314001253
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    616314001253

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT DE NYLON SANS COUTURE 40-730/S 100 %
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables
  • Idéal pour une utilisation où des propriétés peu pelucheuses sont souhaitées
  • Peut être utilisé comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille