Motion
41-011L
Gants en tricot d’acrylique sans couture, calibre 7
N° D’ARTICLE MI03494689
N° MFR41-011L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot d’acrylique sans couture, calibre 7
N° D’ARTICLE MI03494689
N° MFR41-011L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Numéro CUP du fabricant
    616314049668
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • CUP_NON
    616314049668

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 41-011L , 100 % ACRYLIQUE
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille