Motion
41-070S
Laine d’élevage, laine/nylon, TAILLE DE Gants 7G - Beige
N° D’ARTICLE MI03494699
N° MFR41-070S
Prix9.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Laine d’élevage, laine/nylon, TAILLE DE Gants 7G - Beige
N° D’ARTICLE MI03494699
N° MFR41-070S
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
Prix9.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Laine d’élevage
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314028908
  • Matériel
    Nylon, laine
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    616314028908

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT SANS COUTURE 41-070S EN LAINE FRISÉE
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les mélanges de laines raglan offrent chaleur, durabilité et résistance au vent
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement