Motion
48-L185B/S
Latex non pris en charge, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 18 mil
N° D’ARTICLE MI03494768
N° MFR48-L185B/S
Prix2.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Latex non pris en charge, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 18 mil
N° D’ARTICLE MI03494768
N° MFR48-L185B/S
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
Prix2.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    32 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    9.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Idéal pour l’entretien ménager, l’assainissement et l’entretien général.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Rose
  • Type de poignet
    Rose
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité • Poignet rose pour une résistance aux déchirures • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Doublé
    Floqué
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034909
  • CUP_NON
    616314034909

Aperçu

Description du fabricant
LATEX NON SUPPORTÉ 48-L185B/S, 18 MIL
  • La doublure floquée permet de l’enfiler et l’enlever facilement, en plus d’absorber l’humidité
  • Manchette rose pour une résistance aux déchirures
  • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177