Motion
50-N092B/TG
Nitrile non supporté, non doublé avec prise en diamant surélevé - 8 mil
N° D’ARTICLE MI03494806
N° MFR50-N092B/XL
Prix3.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile non supporté, non doublé avec prise en diamant surélevé - 8 mil
N° D’ARTICLE MI03494806
N° MFR50-N092B/XL
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
Prix3.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    43 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    8 mil
  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications chimiques légères, l’impression, la transformation de la viande et de la volaille.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction légère et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort avec protection • Offre de la flexibilité, la sensibilité tactile et la dextérité manquent parfois dans les nitriles non supportés de calibre plus lourd • Offre la protection contre les dangers chimiques et physiques que l’on ne trouve pas toujours dans les jetables en nitrile de calibre plus mince • Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, Partie 177 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314035661
  • CUP_NON
    616314035661

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE SANS RENFORT 50-N092B/XL, 8 MIL
  • La construction légère et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort et une protection
  • Offre flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois insuffisantes dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés
  • Offre une protection contre les dangers chimiques et physiques qui ne se trouvent pas toujours dans les produits jetables en nitrile de calibre plus mince
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone