Motion
58-8030
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure à interverrouillage et fini lisse - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03495016
N° MFR58-8030
Prix6.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure à interverrouillage et fini lisse - 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03495016
N° MFR58-8030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur  
    31 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    20 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure Interlock sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité • Les styles de couleur noire cachent la saleté • Construction à trempage unique • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006562
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314006562

Aperçu

Description du fabricant
58-8030 GANTS EN PVC PROCOAT, AILETTE LISSE
  • La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
  • Les modèles de couleur noire cachent la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide