Motion
58-8040R
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 36 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495023
N° MFR58-8040R
Prix7.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille universelle, PVC, manchette gantelet, longueur 36 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495023
N° MFR58-8040R
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
Prix7.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    15.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une adhérence améliorée et une résistance aux coupures • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et élimine peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Semi-rugueux
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Sans latex
    Oui
  • Doublé
    Verrouillage
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006678
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    EN 388 4121
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006678

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC 58-8040R PROCOAT, SEMI-RUGUEUX
  • Les styles à finition semi-rugueuse offrent une meilleure prise sur chaussée mouillée et une meilleure résistance aux coupures
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide