Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Longueur31 cm
- TailleHOMME
- Poids13.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
- ApplicationExploitation minière, construction, raffinage, pétrochimie
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPVC
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversDroit
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceHaut de gamme
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasionNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance aux coupuresNiveau 4
- En 388 Niveau de résistance à la perforationNiveau 4
- EN3884121
- Caractéristiques et avantages• Fini sablé offrant une excellente prise sur chaussée mouillée • Double trempage pour une protection améliorée contre les liquides et une tenue prolongée • La doublure à interverrouillage sèche rapidement, laisse peu de peluches et offre une excellente dextérité • La couleur noire dissimule la saleté • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- DoubléVerrouillage
- Couleur du ligneurNoir
- Matériau de la doublureVerrouillage
- Matériau de la doublureTricot
- Numéro CUP du fabricant616314006449
- MatérielPVC
- Type de produitPVC
- Gamme de produitsProCoat
- Type de protectionProduit chimique
- Normes respectéesCE, EN 388 4121
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON616314006449
Aperçu
- Fini sableux offrant une excellente prise sur chaussée mouillée
- Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
- La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
- La couleur noire dissimule la saleté
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure