Motion
58-8215DD
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille unique, poignet en tricot, longueur 28 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495028
N° MFR58-8215DD
Prix7.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec soutien enduits ProCoat - Taille unique, poignet en tricot, longueur 28 cm, noir
N° D’ARTICLE MI03495028
N° MFR58-8215DD
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
Prix7.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    28 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    13.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    Mines, construction, raffinage, produits pétrochimiques
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Le fini sable offre une excellente adhérence sur les surfaces mouillées • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et un port prolongé • Doublure en jersey pour le confort et une isolation modérée • Couleur noire pour masquer la saleté • Poignet en tricot pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Papier abrasif
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314014307
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Finition de surface
    Sable rugueux
  • CUP_NON
    616314014307

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC 58-8215DD PROCOAT, STANDARD
  • La finition sablonneuse offre une excellente prise sur chaussée mouillée
  • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
  • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant