Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur36 cm
- Épaisseur de la paume - Impériale4 mil
- Épaisseur4.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- MarqueAmbi-dex
- CouleurBleu
- Type de poignetRoulé
- DescriptionUn gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
- Mot-clé de descriptionGants jetables
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeNourriture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant63-532PF
- Numéro CUP du fabricant616314032257
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Ambi-dex »
- Types de produitsGants
- Normes respectées21 CFR 170-199, conforme à la FDA
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON616314032257
Aperçu
- Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
- La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
- Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
- Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
- Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
- Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
- Qualité industrielle - Pour usage non médical
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure