Motion
68-163/S
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de vache pleine fleur, qualité régulière, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI03495314
N° MFR68-163/S
Prix6.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de vache pleine fleur, qualité régulière, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI03495314
N° MFR68-163/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    62.2 cm
  • Poids
    13 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    68-163
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR 68-163/S
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté