Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur66 cm
- Poids16 kg
Détails
- Détails supplémentairesQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- DemandesApplications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermeturePoignet élastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionCoupe-cousue
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité régulière
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Type de protectionProtection générale
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le dos en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le dos en cuir de vache fendu aux épaules rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Index enveloppé de cuir pour une protection supplémentaire
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Revers en cuir roulé pour un port plus long
- Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure