Motion
69-138/S
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité régulière, non doublé, couleur brun
N° D’ARTICLE MI03495334
N° MFR69-138/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - P ou taille 7, cuir de vache fendu, qualité régulière, non doublé, couleur brun
N° D’ARTICLE MI03495334
N° MFR69-138/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité régulière. Utilisé dans la construction, l’exploitation de machines, les travaux de services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de vache fendu de qualité régulière - Pouce droit
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    69-138
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE VACHE FENDU 69-138/S, HAUT DE GAMME
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille