Motion
70-360/TG
Gants de conducteur en cuir non doublé - TG ou taille 10, cuir de porc fleuron, qualité industrielle, non doublé, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03495356
N° MFR70-360/XL
Prix7.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir non doublé - TG ou taille 10, cuir de porc fleuron, qualité industrielle, non doublé, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03495356
N° MFR70-360/XL
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
Prix7.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    65 cm
  • Poids
    17 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Peau de porc à grain supérieur
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Qualité industrielle. Idéal pour la construction, l’utilisation de machines, les travaux de services publics et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Résistant aux flammes
    Non
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité industrielle
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Usage général et moteur
  • Série
    70-360
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR DE PORC À GRAIN SUPÉRIEUR 70-360/XL
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille