Motion
73-7015
Gants de soudeur en cuir de vache fendu avec doublure en coton Select Shoulder
N° D’ARTICLE MI03495374
N° MFR73-7015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de vache fendu avec doublure en coton Select Shoulder
N° D’ARTICLE MI03495374
N° MFR73-7015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    25 kg

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010514
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Viper rouge
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement des épaules
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR 73-7015 , COULEUR ROUGE
  • La construction en cuir de vache fendu Select Shoulder offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir Select Shoulder Split est économique et présente une texture visible
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Doublure en coton pour plus de confort
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée