Motion
75-320/TG/RHO
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de porc à grain supérieur avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir, naturel, TG
N° D’ARTICLE MI03495416
N° MFR75-320/XL/RHO
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de porc à grain supérieur avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir, naturel, TG
N° D’ARTICLE MI03495416
N° MFR75-320/XL/RHO
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
Prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    28 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    14 kg

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Main droite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314021152
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314021152
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR 75-320/XL/RHO MIG TIG
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume non doublée pour la dextérité