Motion
78-7863B/TG
Gants à paume en cuir avec dos en canva - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, molleton, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03495504
N° MFR78-7863B/XL
Prix16.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en canva - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, molleton, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03495504
N° MFR78-7863B/XL
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
Prix16.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    32 cm
  • Poids
    21 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux extérieurs froids où l’environnement de travail est sec.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé et cousu Coupe Gunn
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Idéal pour les travaux extérieurs froids où l’environnement de travail est sec.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
78-7863B/XL EN CUIR ISOLÉ AVEC LA PAUME
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • La doublure en velours de molleton est un tissu molletonné synthétique très épais qui procure une chaleur supérieure
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau