Motion
83-6733
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - Taille unique, cuir de vache fendu, Qualité standard, doublés de coton, Vert
N° D’ARTICLE MI03495597
N° MFR83-6733
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume double en cuir avec dos en toile - Taille unique, cuir de vache fendu, Qualité standard, doublés de coton, Vert
N° D’ARTICLE MI03495597
N° MFR83-6733
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique

Détails

  • Détails supplémentaires
    La qualité la plus populaire, offrant la meilleure combinaison de qualité et de prix. Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques de confort
    Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B »
  • Description de la construction
    Bracelet caoutchouté / Coupe américaine
  • Description
    Gants à paume double en cuir de vache fendu de qualité régulière avec dos en tissu - Bracelet de sécurité caoutchouté
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
FENTE D’ÉPAULE DE CATÉGORIE « B » 83-6733
  • Fabriqué en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « B »
  • La paume double offre confort, isolation et protection contre la chaleur
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille