Motion
86-4144
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - taille unique, cuir de vache fendu, économique, non doublé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495635
N° MFR86-4144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - taille unique, cuir de vache fendu, économique, non doublé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03495635
N° MFR86-4144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur
    10.2500 po, 26 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classe économique. Protection économique pour les applications générales, y compris l’agriculture, l’aménagement paysager, l’entretien général et la construction.
  • Demandes
    Agriculture, aménagement paysager, construction, entretien général
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Poignet en tricot
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe américaine
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gant à paume en cuir de vache fendu de qualité économique avec dos en tissu
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Doublure en coton, paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR TAILLÉ 86-4144 GUNN
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire