Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - Taille unique pour tous
- Longueur60.96 cm
- TailleFEMMES
Détails
- Détails supplémentairesGants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationEntreposage, manutention de colis, manutention de pièces, agriculture
- Matériau arrièreToile de coton
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeCoupe sourde
- DescriptionGants en tissu polyvalents utilisés pour la protection contre la lumière dans de nombreuses applications générales.
- Mot-clé de descriptionGants de travail en tissu
- Type de serviceÉconomie
- Approuvé par la FDANon
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntreposage, manutention de colis, manutention de pièces, agriculture
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureToile
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureCouper et coudre
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant90-908 IC
- Numéro CUP du fabricant616314003851
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Gamme de produitsPIP
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- SériePIP
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeToile
- CUP_NON616314003851
Aperçu
- La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coupe nette offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Taille pour femmes pour un ajustement parfait sur les mains des femmes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure