Motion
95-809PD
Gants en tissu - taille unique, enduits de PVC, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03495753
N° MFR95-809PD
Prix1.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu - taille unique, enduits de PVC, poignet en tricot, coton, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI03495753
N° MFR95-809PD
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
Prix1.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    62 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Matériau arrière
    Synthétique, coton et mélange de coton
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts à pois
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids régulier. Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Type de service
    Service léger
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, agriculture, automobile
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Brun
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    95-809 PD
  • Numéro CUP du fabricant
    616314004285
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    PIP
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    PIP
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Jersey
  • CUP_NON
    616314004285

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN JERSEY 95-809PD , BRUNS, RÉGULIERS
  • La construction en polyester/coton garde les mains au frais et protégées
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • La couleur brune dissimule la saleté et prolonge l’usure